Fluke Networks - Kit MicroScanner2 + kit IS60 Pro+ sonde IntelliTone 200 + câbles RJ11 et RJ45 - MS2-TTK

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage - LCD/moniteur

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082058618

Réf. Sonepar

00403100040

Réf. Fournisseur

MS2-TTK

Marque

Fluke Networks

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble à paire torsadée

type d'affichage:

LCD/moniteur

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Kit de vérification des raccordements : MicroScanner2 + kit IS60 Pro-Tool + sonde IntelliTone 200 + câbles de raccordement RJ11 et RJ45

Les Atouts de l'article:

Kit de vérification des raccordements MicroScanner2 : MicroScanner2 + kit IS60 Pro-Tool + sonde IntelliTone 200 + câbles de raccordement RJ11 et RJ45 dans une luxueuse mallette de transport