Fluke Networks - Kit MultiFiber Pro, wattmètre/source laser (PMLS) MPO avec sources 850/1 310 nm - MFTK-MM850-SM1310

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - ensemble de certification fibre optique

  • type d'affichage - LCD/moniteur

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082111597

Réf. Sonepar

00403000220

Réf. Fournisseur

MFTK-MM850-SM1310

Marque

Fluke Networks

adapté à:

fibre optique

modèle:

ensemble de certification fibre optique

type d'affichage:

LCD/moniteur

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Kit MultiFiber Pro, wattmètre/source laser (PMLS) MPO avec sources 850/1 310 nm