Fluke Networks - Kit supp OLTS (multi et mono) CertiFiber Pro Quad avec unité distante - CFP2-Q-ADD-R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - fibre optique
modèle - ensemble de certification fibre optique
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082145011
Réf. Sonepar
00403000459
Réf. Fournisseur
CFP2-Q-ADD-R
Marque
Fluke Networks
adapté à:
fibre optique
modèle:
ensemble de certification fibre optique
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non


