Fluke Networks - kit supplémentaire unité distante : modules DSX Cat 8 cuivre + unité Versiv2 - DSX2-8000-ADD-R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - ensemble de certification Cat-8 (projet)
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082143963
Réf. Sonepar
00403000466
Réf. Fournisseur
DSX2-8000-ADD-R
Marque
Fluke Networks
adapté à:
multifonction
modèle:
ensemble de certification Cat-8 (projet)
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non


