Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Fluke Networks - KIT Testeur de câble et de réseau Link-IQ avec adaptateur multiconnecteur Indus. - LIQ-KIT-IE

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082152194

Réf. Sonepar

00403215219

Réf. Fournisseur

LIQ-KIT-IE

Réf. Commerciale

Fluke Networks

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble à paire torsadée

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Kit Ethernet industriel avancé LinkIQ™

Les Atouts de l'article:

LinkIQ™ est capable de mesurer des longueurs allant jusqu´à 305 m (1 000 ft) et fournit la distance des problèmes tels que les circuits ouverts, les courts-circuits et les câbles sans terminaison. L´adaptateur distant MS-IE inclus permet d´identifier les couplages mal câblés et les dépairages sur les câbles avec terminaison RJ45, M12X, M12D et M8D. LinkIQ™ prend en charge Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT et d´autres protocoles Ethernet industriels et qualifie la bande passante du câblage de 10BASE-T à 10GBASE-T (de 10 Mo/s à 10 Go/s) et fournit également les diagnostics du commutateur le plus proche, y compris le débit de données affiché, le nom du commutateur, le numéro de port et les informations VLAN, ainsi que des tests du PoE et de la charge jusqu´à la Classe 8 (90 W).