Fluke Networks - LIQ DUO version industriel Testeur de réseau câble et Wi-Fi LinkIQ - LIQ-DUO-IE-H6-EU

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - LIQ DUO version industriel Testeur de réseau câble et Wi-Fi LinkIQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - testeur de fonctions LAN

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112131497

Réf. Sonepar

00403213149

Réf. Fournisseur

LIQ-DUO-IE-H6-EU

Marque

Fluke Networks

adapté à:

multifonction

modèle:

testeur de fonctions LAN

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

Testeur Ethernet industriel LinkIQ™ avec Wi-Fi

Les Atouts de l'article:

LinkIQ™ évalue le fonctionnement des câbles Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT et autres câbles Ethernet industriels. Identifie les paires mal câblées et les dépairages sur les câbles à terminaison RJ45, M12X, M12D et M8D. LinkIQ™ fournit également la commande ping IPv4 et V6, les diagnostics du commutateur le plus proche (adresse IP, nom, numéro de port/VLAN et débits de données annoncés), les tests Power over Ethernet certifiés Ethernet Alliance. Analyse Wi-Fi jusqu´au Wi-Fi 6E, avec réseaux, canaux et points d´accès. Fonctionnalités additionnelles : signalisation des câbles, témoin de port clignotant, localisateurs de bureau à distance en option et possibilité de gérer les résultats via LinkWare™ PC.