Fluke Networks - Localisateur visuel de pannes avec détecteur de fibres sous tension - VISIFAULT-FIBERLRT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - fibre optique
modèle - testeur de connexion
type d'affichage - LED/acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112120316
Réf. Sonepar
00403212031
Réf. Fournisseur
VISIFAULT-FIBERLRT
Marque
Fluke Networks
adapté à:
fibre optique
modèle:
testeur de connexion
type d'affichage:
LED/acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Le kit Fiber Basic prend en charge le suivi et la réparation des câbles et émetteurs-récepteurs à fibre optique.


