Fluke Networks - Mallette d?atelier Versiv - VERSIV-CASE3

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 650 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082105121

Réf. Sonepar

00403000103

Réf. Fournisseur

VERSIV-CASE3

Réf. Commerciale

Fluke Networks

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

650 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Oui

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Oui

largeur:

517 mm

profondeur:

541 mm

Etui d?atelier Versiv (peut contenir DSX2-5000QOi/DSX2-8000QOi, avec matériel de support de démonstration et un artefact fibre optique)