Fluke Networks - Mallette de rangement pour lames - 10979002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
hauteur - 35 mm
qualité du matériau - autre
enroulable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082038016
Réf. Sonepar
00403203801
Réf. Fournisseur
10979002
Réf. Commerciale
Fluke Networks
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
hauteur:
35 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
255 mm
profondeur:
105 mm