Fluke Networks - Mallette de transport pour sonde/générateur de tonalités IntelliTone - MT-8202-05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
hauteur - 50 mm
qualité du matériau - autre
enroulable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082021117
Réf. Sonepar
00403632600
Réf. Fournisseur
MT-8202-05
Marque
Fluke Networks
modèle:
sac
matériau:
textile
hauteur:
50 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
220 mm
profondeur:
260 mm


