Fluke Networks - Mallette de transport Versiv - VERSIV-FIELD-CASE

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Mallette de transport Versiv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 140 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082147558

Réf. Sonepar

00403000572

Réf. Fournisseur

VERSIV-FIELD-CASE

Marque

Fluke Networks

modèle:

coffret/mallette

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

140 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Oui

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Oui

largeur:

265 mm

profondeur:

310 mm

Etui de protection extérieur pour unité principale Versiv (DSX - OFP - CFP) oui DSX60xx