Fluke Networks - Module 1 GHz DSX-5000 CableAnalyzer unique : module DSX cuivre (1) - DSX-5000 MOD

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - kit de certification Cat-7

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082104537

Réf. Sonepar

00403000031

Réf. Fournisseur

DSX-5000 MOD

Réf. Commerciale

Fluke Networks

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

kit de certification Cat-7

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Module 1 GHz DSX-5000 CableAnalyzer unique : module DSX cuivre (1)