Fluke Networks - Module 2 DSX-8000 et modules Quad (multi et mono), kit avec unité distante - DSX2-8-CFP-Q-ADD-R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - ensemble de certification fibre optique
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082143970
Réf. Sonepar
00403000475
Réf. Fournisseur
DSX2-8-CFP-Q-ADD-R
Réf. Commerciale
Fluke Networks
adapté à:
multifonction
modèle:
ensemble de certification fibre optique
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non