Fluke Networks - Module seul OptiFiber Pro Quad multimode et monomode - OFP-QUAD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - OTDR, appareil de base
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082093916
Réf. Sonepar
00403000132
Réf. Fournisseur
OFP-QUAD
Marque
Fluke Networks
adapté à:
multifonction
modèle:
OTDR, appareil de base
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Module OptiFiber Pro Quad (multimode et monomode)



