Fluke Networks - Modules DSX-5000 CableAnalyzer: modules DSX-5000 cuivre (2) + unité Versiv2 - DSX2-ADD-R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - set de certification de catégorie 6
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082144151
Réf. Sonepar
00403000476
Réf. Fournisseur
DSX2-ADD-R
Réf. Commerciale
Fluke Networks
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
set de certification de catégorie 6
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non