Fluke Networks - Modules DSX-5000 et modules OLTS (multi et mono), kit supp avec injecteur - DSX2-CFP-Q-ADD-R

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Modules DSX-5000  et modules OLTS (multi et mono), kit supp avec injecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - set de certification de catégorie 6

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082144168

Réf. Sonepar

00403000477

Réf. Fournisseur

DSX2-CFP-Q-ADD-R

Marque

Fluke Networks

adapté à:

multifonction

modèle:

set de certification de catégorie 6

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Kit additionnel pour Optifiber Pro, avec 2 modules certification cuivre DSX-5000, Cat 7a avec 2 modules photométrie MM et SM et 1 unité distante.