Fluke Networks - OFP HDR monomode avec module 1310 nm et 1550 nm + caméra FI-1000-KIT - OFP2-200-SI INT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - mini OTDR 1 310/1 550 nm
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082142829
Réf. Sonepar
00403000546
Réf. Fournisseur
OFP2-200-SI INT
Réf. Commerciale
Fluke Networks
adapté à:
multifonction
modèle:
mini OTDR 1 310/1 550 nm
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
OFP HDR OTDR monomode avec module 1310 nm et 1550 nm + caméra d’inspection + Adaptateur WiFi pour Versiv2 module principaux