Fluke Networks - OFP HDR OTDR monomode avec 1310 nm, 1550 nm et 1490 nm module + unité Versiv2 - OFP2-200-S1490 INT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - OFP HDR OTDR monomode avec 1310 nm, 1550 nm et 1490 nm module +  unité Versiv2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - mini OTDR 1 310/1 550 nm

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082142805

Réf. Sonepar

00403000542

Réf. Fournisseur

OFP2-200-S1490 INT

Marque

Fluke Networks

adapté à:

multifonction

modèle:

mini OTDR 1 310/1 550 nm

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

OFP HDR OTDR monomode avec 1310 nm, 1550 nm et 1490 nm module + unité Versiv2 principaux Wi-Fi activé

Les Atouts de l'article:

OFP HDR OTDR monomode avec 1310 nm, 1550 nm et 1490 nm module + Adaptateur WiFi pour Versiv2 module principaux