Fluke Networks - OptiFiber Pro Quad OTDR + OLTS CertiFiber Pro Quad + caméra d?inspection - OFP2-CFP-QI INT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - OptiFiber Pro Quad OTDR + OLTS CertiFiber Pro Quad  + caméra d?inspection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - mini OTDR 1 310/1 550 nm

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082144687

Réf. Sonepar

00403000510

Réf. Fournisseur

OFP2-CFP-QI INT

Marque

Fluke Networks

adapté à:

multifonction

modèle:

mini OTDR 1 310/1 550 nm

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

OptiFiber Pro Quad OTDR + OLTS CertiFiber Pro Quad Wi-Fi activé + caméra d’inspection

Les Atouts de l'article:

Wi-Fi activé OptiFiber Pro Quad (multimode et monomode) OTDR et OLTS CertiFiber Pro Quad (multimode et monomode) avec caméra d’inspection