Fluke Networks - OTDR monomode OptiFiber Pro Unité Versiv2 + module OTDR - OFP2-100-S INT

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - mini OTDR 1 310/1 550 nm

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082144601

Réf. Sonepar

00403000508

Réf. Fournisseur

OFP2-100-S INT

Marque

Fluke Networks

adapté à:

fibre optique

modèle:

mini OTDR 1 310/1 550 nm

type d'affichage:

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

OTDR monomode OptiFiber Pro Wi-Fi activé: Unité principaux Versiv2 + module OTDR

Les Atouts de l'article:

OTDR monomode OptiFiber Pro Wi-Fi activé: Unité principaux Versiv2 + module OTDR