Fluke Networks - OTDR (multi et mono) Versiv2 + module OTDR Quad + FI-1000-KIT + fibres amorces - OFP2-100-QI INT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - fibre optique
modèle - OTDR, appareil de base
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082144519
Réf. Sonepar
00403000506
Réf. Fournisseur
OFP2-100-QI INT
Marque
Fluke Networks
adapté à:
fibre optique
modèle:
OTDR, appareil de base
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Les datacenters et les entreprises comptent énormément sur du câblage fibre optique pour supporter la demande de bande passante en constante augmentation, il est donc impératif de pouvoir tester sa qualité pour maximiser la performance du réseau et la disponibilité. La gamme de solutions innovantes de test et de certification des câbles à fibres optiques de Fluke Networks, leader du secteur, est utilisée dans le monde entier par les techniciens et les installateurs en raison de sa facilité d'utilisation, de sa précision et de sa durabilité.





