Fluke Networks - Outil à impact D914 - 10051000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- adapté à une prise BNC - Non 
- adapté à une prise de compression F - Non 
- avec cliquet de sécurité - Non 
- avec dispositif de coupe - Oui 
- avec fonction de dénudage - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0754082037279
Réf. Sonepar
00403203727
Réf. Fournisseur
10051000
Marque
Fluke Networks
adapté à une prise BNC:
Non
adapté à une prise de compression F:
Non
avec cliquet de sécurité:
Non
avec dispositif de coupe:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
adapté à une prise D-Sub:
Non
adapté à une prise F:
Non
adapté à LSA-Plus:
Non
adapté à une prise RJ:
Oui
adapté à un connecteur de courant faible:
Non
adapté à une prise ST:
Non
adapté à une prise SC:
Non
adapté à une prise SMA:
Non
adapté à une prise LC:
Non
adapté à une prise MT-RJ:
Non


