Fluke Networks - Outil de raccordement Jackrapid (MPS100E, C5, M1BH et UNJ600/500/300) - JR-SYS-UNI-1

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Outil de raccordement Jackrapid (MPS100E, C5, M1BH et UNJ600/500/300)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Oui

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082059325

Réf. Sonepar

00403205932

Réf. Fournisseur

JR-SYS-UNI-1

Réf. Commerciale

Fluke Networks

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Oui

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

Outil de raccordement Jackrapid (MPS100E, C5, M1BH et UNJ600/500/300)