Fluke Networks - Outil professionnel de dépannage de fibre optique Fiber QuickMap avec pochette - FQM-M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - fibre optique
modèle - réflectomètre
type d'affichage - LCD/moniteur
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082138211
Réf. Sonepar
00403213768
Réf. Fournisseur
FQM-M
Marque
Fluke Networks
adapté à:
fibre optique
modèle:
réflectomètre
type d'affichage:
LCD/moniteur
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non


