Fluke Networks - Petite mallette de transport Versiv (peut contenir FI-7000) - VERSIV-SM-CASE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - textile
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 222 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082118732
Réf. Sonepar
00403000243
Réf. Fournisseur
VERSIV-SM-CASE
Marque
Fluke Networks
modèle:
coffret/mallette
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
3
hauteur:
222 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
276 mm
profondeur:
393 mm


