Fluke Networks - Poche de rangement réservée au kit ProTool IS40 - 11291400

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Poche de rangement réservée au kit ProTool IS40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 3

  • hauteur - 51 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082038191

Réf. Sonepar

00403203819

Réf. Fournisseur

11291400

Réf. Commerciale

Fluke Networks

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

3

hauteur:

51 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

bleu

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

165 mm

profondeur:

254 mm

Poche de rangement réservée au kit ProTool IS40