Fluke Networks - Poche de rangement réservée au kit ProTool IS50 - 11292400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 51 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082038214
Réf. Sonepar
00403203821
Réf. Fournisseur
11292400
Réf. Commerciale
Fluke Networks
modèle:
autre
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
3
hauteur:
51 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
bleu
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
165 mm
profondeur:
254 mm