Fluke Networks - Poche de rangement uniquement (TS25D et TS25) - 25500400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 38 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082038771
Réf. Sonepar
00403203877
Réf. Fournisseur
25500400
Réf. Commerciale
Fluke Networks
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
2
hauteur:
38 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
140 mm
profondeur:
240 mm