Fluke Networks - PRO3000 Générateur de tonalité & pinces crocodile & prise RJ11 - 262003AL

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - PRO3000 Générateur de tonalité & pinces crocodile & prise RJ11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage - LED/acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082082859

Réf. Sonepar

00403208285

Réf. Fournisseur

262003AL

Réf. Commerciale

Fluke Networks

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble à paire torsadée

type d'affichage:

LED/acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

PRO3000 Générateur de tonalité & pinces crocodile & prise RJ11