Fluke Networks - Sacoche de transport souple, 8X6X2.5 inches (20X5X7 cm) avec Bandoulière - SOFTCASE-1R

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Sacoche de transport souple, 8X6X2.5 inches (20X5X7 cm) avec Bandoulière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • hauteur - 140 mm

  • qualité du matériau - autre

  • enroulable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082138891

Réf. Sonepar

00403213889

Réf. Fournisseur

SOFTCASE-1R

Marque

Fluke Networks

modèle:

sac

matériau:

textile

hauteur:

140 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

260 mm

profondeur:

310 mm

Sacoche de transport souple, 8X6X2.5 inches (20X5X7 cm) avec Bandoulière