Fluke Networks - Sacoche de transport souple pour FiberInspector Micro - SOFTCASE-2R

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Sacoche de transport souple pour FiberInspector Micro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 200 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082138747

Réf. Sonepar

00403213874

Réf. Fournisseur

SOFTCASE-2R

Marque

Fluke Networks

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

200 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

275 mm

profondeur:

70 mm

Sacoche de transport souple, 11X8X2.5 inches (27.5X20X7 cm) avec 22" (62 cm) Bandoulière pour FiberInspector Micro