Fluke Networks - Sonde PRO3000 - 26100900

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Sonde PRO3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage - LED/acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082038962

Réf. Sonepar

00403203896

Réf. Fournisseur

26100900

Réf. Commerciale

Fluke Networks

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble à paire torsadée

type d'affichage:

LED/acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Sonde PRO3000