Fluke Networks - Source multimode MultiFiber Pro 850 nm - MFMULTIMODESOURCE

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - Source multimode MultiFiber Pro 850 nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - fibre optique

  • modèle - ensemble de certification fibre optique

  • type d'affichage - LCD/moniteur

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082092780

Réf. Sonepar

00403209278

Réf. Fournisseur

MFMULTIMODESOURCE

Marque

Fluke Networks

adapté à:

fibre optique

modèle:

ensemble de certification fibre optique

type d'affichage:

LCD/moniteur

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Source multimode MultiFiber Pro 850 nm