Fluke Networks - Testeur de câble et de réseau LinkIQ? - LIQ-100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082152163
Réf. Sonepar
00403215216
Réf. Fournisseur
LIQ-100
Marque
Fluke Networks
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Le testeur de câble et de réseau LinkIQ™ permet de vérifier les performances des câbles jusqu´à 10 G et de résoudre les problèmes de connectivité réseau. LinkIQ™ valide les performances des câbles à l´aide de mesures basées sur la fréquence pour calculer la bande passante maximale (de 10BASE-T à 10GBASE-T) pour garantir que les liaisons testées répondent aux exigences de performances. LinkIQ™ diagnostique également les commutateurs les plus proches et vérifie notamment le débit de données annoncé, le nom et le numéro de port du commutateur et les informations VLAN et propose des tests d´alimentation par Ethernet et de charge jusqu'à la classe 8 (90 W). Les caractéristiques supplémentaires comprennent : tonalité des câbles, clignotement des ports, authentification 802.1x, localisateurs de bureau à distance et possibilité de gérer les résultats via LinkWare PC.



