Fluke Networks - Testeur de vérification simple MicroMapper - MT-8200-49A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage - LCD/moniteur
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082023845
Réf. Sonepar
00403202384
Réf. Fournisseur
MT-8200-49A
Marque
Fluke Networks
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage:
LCD/moniteur
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Testeur de vérification simple MicroMapper


