Fluke Networks - Testeur MS-POE-IE, vérification des câbles + POE + ethernet Indus +accessoires - MS-POE-IE-KIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage - LCD/moniteur
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082153313
Réf. Sonepar
00403215331
Réf. Fournisseur
MS-POE-IE-KIT
Marque
Fluke Networks
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de câble à paire torsadée
type d'affichage:
LCD/moniteur
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Le vérificateur de câbles Ethernet industriel Fluke Networks MicroScanner™ PoE effectue des tests de continuité sur les câbles avec terminaison RJ45, M12X, M12D et M8D en quelques secondes. En outre, il affiche les résultats sous forme graphique pour vous permettre de voir les coupures, les courts-circuits et les câbles croisés. Le MS-POE détermine également rapidement si un problème est dû à une alimentation insuffisante ou à un appareil sous tension. Les pannes de câble et d´alimentation entraînent des temps d´arrêt de production coûteux. Il est donc important d´identifier rapidement l´endroit où le câble est cassé afin de le remplacer ou le réparer. Inclut un adaptateur multiconnecteur et des câbles de raccordement pour le test des câbles avec terminaison RJ45, M12X, M12D et M8D.


