Fluke Networks - TRC 0,3M monomode POUR PORT OTDR (SCAPC/LCAPC), Métal - SRC9SCAPCLCAPC.3MM

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke Networks - TRC 0,3M monomode POUR PORT OTDR (SCAPC/LCAPC), Métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 0.3 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082152484

Réf. Sonepar

00403215248

Réf. Fournisseur

SRC9SCAPCLCAPC.3MM

Marque

Fluke Networks

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

0.3 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

connexion version APC 2:

Oui

TRC 0,3M monomode POUR PORT OTDR (SCAPC/LCAPC), Métal

Les Atouts de l'article:

Cordon de test de référence monomode 9 µm (0,3 m) pour port OTDR (SCAPC/LCAPC métal)