Fluke Networks - TRC Multimode 50 UM 0,3 M POUR PORT OTDR (LC/LC), Métal - MRC-50-LCLC-0.3M-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 0.3 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082152446
Réf. Sonepar
00403215244
Réf. Fournisseur
MRC-50-LCLC-0.3M-M
Réf. Commerciale
Fluke Networks
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
0.3 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 50/125
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
Les Atouts de l'article:
Cordon de test de référence multimode 50 µm (0,3 m) pour port OTDR (LC métal/LC métal)