Fluke Networks - TRC MULTIMODE 62,5 UM 2M (LC/LC), Métal - MRC-625-LCLC-M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 2 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082152552
Réf. Sonepar
00403215255
Réf. Fournisseur
MRC-625-LCLC-M
Marque
Fluke Networks
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
2 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
connexion version APC 2:
Non
Les Atouts de l'article:
Cordon de test de référence multimode (2 m) pour tester aux extrémités les fibres optiques de 62,5 µm de type LC (LC métal/LC métal)


