Fluke Networks - Unité principaux de remplacement Versiv2 (avec (version avec Wi-Fi) - VERSIV2-M INTL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - set de certification de catégorie 6
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082144205
Réf. Sonepar
00403000513
Réf. Fournisseur
VERSIV2-M INTL
Marque
Fluke Networks
adapté à:
multifonction
modèle:
set de certification de catégorie 6
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Non


