Fluke Networks - Vérificateur de câbles MicroScanner POE - MS-POE

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage - LCD/moniteur

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082148524

Réf. Sonepar

00403214852

Réf. Fournisseur

MS-POE

Marque

Fluke Networks

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble à paire torsadée

type d'affichage:

LCD/moniteur

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Vérificateur de câbles MicroScanner POE

Les Atouts de l'article:

Test de vérification simplifié. La gamme de vérificateurs de câbles MicroScannerTM simplifie le test des câbles audio, des câbles de données et vidéo. Il commence par prendre des résultats à partir de ce qui était quatre modes d'essai différents et les déploie d'un seul trait : schéma de câblage graphique, longueurs de paires, distance à la défaillance, identification de câble et dispositif à distance. De plus, il prend en charge pratiquement tout type de test de câble basse-tension sans avoir à se servir d’adaptateurs peu commodes. Le résultat est un temps d'essai réduit et moins d'erreurs faites par les techniciens. Cela donne des installations de haute qualité plus efficaces que jamais.