Fluke - NORMA 32A CABLES, câbles pour shunt Planar 32 A pour wattmètres Norma 4k et 5k - NORMA 32A CABLES

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - NORMA 32A CABLES, câbles pour shunt Planar 32 A pour wattmètres Norma 4k et 5k

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • finition de l'ensemble - Oui

  • tension max. de fonctionnement - 300 V

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969414234

Réf. Sonepar

00131000583

Réf. Fournisseur

NORMA 32A CABLES

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

finition de l'ensemble:

Oui

tension max. de fonctionnement:

300 V

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

32 A

Jeu de 3 câbles pour shunt Planar 32 A. Compatible avec les wattmètres Norma 4k et 5k

Les Atouts de l'article:

Câbles pour shunt Planar 32 A