Fluke - OC4USB Adaptateur/câble d?interface série / usb - OC4USB

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - OC4USB Adaptateur/câble d?interface série / usb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission - 57.6 kBit/s

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - passif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969265430

Réf. Sonepar

00131926543

Réf. Fournisseur

OC4USB

Marque

Fluke

taux de transmission:

57.6 kBit/s

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

passif

côté secondaire de service:

USB

type de raccordement côté secondaire:

USB

Câble pour connecter le port d'interface série isolé optiquement du Scopemeter (120, 190) ou de l'ÉnergiMètre (43, 43B, 430) à une interface USB

Les Atouts de l'article:

OC4USB, CÂBLE USB POUR SCOPEMÈTRE 12X,19X,PQA,43X