Fluke - FLUKE-190-502-III-S Oscilloscope portable Scopemeter 2x500 MHz,valise & logiciel - FLUKE-190-502-III-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- moniteur - couleur/numérique 
- fréquence de bande passante - 500 MHz 
- nombre de canaux - 2 
- plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V 
- plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
0195112021897
Réf. Sonepar
00131202189
Réf. Fournisseur
FLUKE-190-502-III-S
Marque
Fluke
moniteur:
couleur/numérique
fréquence de bande passante:
500 MHz
nombre de canaux:
2
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
plus petite sensibilité d'entrée:
2 mV
formation de signaux de référence:
Oui
déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
plage de mesure du courant max. CA:
6000 A
plage de mesure du courant max. CC:
2000 A
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Non
test de continuité/test de diodes:
Oui
alimentation en courant:
accu
Les Atouts de l'article:
Les outils de diagnostic ScopeMeter Fluke 190 série III sont conçus pour vous accompagner partout et vous permettre d´effectuer toute tâche de dépannage au cours de ce processus. CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V.


