Fluke - PLS 3X360 CB support pour plafond utilisé avec le support PLS 3X360 MLB - PLS 3X360 CB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ajustable - Non
poids - 0.4 kg
capacité de charge max. - 5 kg
longueur de transport - 250 cm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969982382
Réf. Sonepar
00131998238
Réf. Fournisseur
PLS 3X360 CB
Marque
Fluke
ajustable:
Non
poids:
0.4 kg
capacité de charge max.:
5 kg
longueur de transport:
250 cm
matériau:
autre
version avec axe:
Non
colonne centrale réglable:
Non
Tête de trépied:
autre
pieds de trépied avec méthode de serrage:
autre
Les Atouts de l'article:
Ces outils polyvalents intègrent toutes les qualités exceptionnelles de votre équipement PLS préféré, avec désormais une précision inégalée et de nouvelles fonctionnalités telles qu´une batterie rechargeable avec adaptateur de charge.


