fin de vie

Fluke - PLS 3X360 HC Mallette rigide pour PLS 3X360, (L x l x H) 478 x 367 x 148 mm - PLS 3X360 HC

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 1

  • hauteur - 367 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112000021

Réf. Sonepar

00131200002

Réf. Fournisseur

PLS 3X360 HC

Marque

Fluke

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

1

hauteur:

367 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

478 mm

profondeur:

148 mm

Mallette rigide noire moulée par soufflage pour PLS 3X360, , (L x l x H) 478 x 367 x 148 mm

Les Atouts de l'article:

Ces outils polyvalents intègrent toutes les qualités exceptionnelles de votre équipement PLS préféré, avec désormais une précision inégalée et de nouvelles fonctionnalités telles qu´une batterie rechargeable avec adaptateur de charge.