fin de vie

Fluke - PLS 3X360 MLB support en L magnetique avec reglage de la hauteur - PLS 3X360 MLB

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ajustable - Oui

  • poids - 0.39 kg

  • capacité de charge max. - 5 kg

  • Diamètre tête de trépied - 60 mm

  • longueur de transport - 150 cm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969982375

Réf. Sonepar

00131998237

Réf. Fournisseur

PLS 3X360 MLB

Réf. Commerciale

Fluke

ajustable:

Oui

poids:

0.39 kg

capacité de charge max.:

5 kg

Diamètre tête de trépied:

60 mm

longueur de transport:

150 cm

matériau:

autre

colonne centrale réglable:

Non

Tête de trépied:

plat

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

pieds de trépied avec méthode de serrage:

autre

Support en L magnétique avec micro-réglage et réglage de la hauteur adapté pour Fluke PLS 3x360R, PLS 3x360G