Fluke - PLS 3X360G Z TOOL laser trois plans vert et 3 niveaux au-dessus a 360, outil nu - PLS 3X360G Z TOOL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de la route de signalisation - 35 m
classe de laser - classe 2
route de signalisation visible - Oui
route de signalisation rotative - Oui
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969917162
Réf. Sonepar
00131991716
Réf. Fournisseur
PLS 3X360G Z TOOL
Réf. Commerciale
Fluke
longueur de la route de signalisation:
35 m
classe de laser:
classe 2
route de signalisation visible:
Oui
route de signalisation rotative:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
longueur d'onde du capteur:
520 nm
précision:
0.2 mm/m
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
avec télécommande:
Non
format de pile:
lithium-ion
couleur du boîtier/corps:
autre
largeur:
130 mm
hauteur:
90.9 mm
longueur:
13.3 mm
poids:
0.65 kg