Fluke - PLS 6G RBP KIT kit laser croix et points vert, auto-nivelant - PLS 6G RBP KIT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - PLS 6G RBP KIT kit laser croix et points vert, auto-nivelant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de la route de signalisation - 30 m

  • classe de laser - classe 2

  • route de signalisation visible - Oui

  • route de signalisation rotative - Non

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969917544

Réf. Sonepar

00131991754

Réf. Fournisseur

PLS 6G RBP KIT

Marque

Fluke

longueur de la route de signalisation:

30 m

classe de laser:

classe 2

route de signalisation visible:

Oui

route de signalisation rotative:

Non

indice de protection (IP):

IP54

longueur d'onde du capteur:

525 nm

précision:

0.3 mm/m

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

avec télécommande:

Non

format de pile:

lithium-ion

couleur du boîtier/corps:

autre

largeur:

64 mm

hauteur:

104 mm

longueur:

116 mm

poids:

0.6 kg

laser croix et points vert, batterie rechargeable, support magnétique pour mesures en porte-à-faux et en axe central, une console murs et plafonds

Les Atouts de l'article:

Les nouveaux niveaux laser PLS 6 et PLS 180 rouge et vert offrent la durabilité et la précision que vous attendez de PLS, une entreprise Fluke. Nous avons remplacé le PLS 4 rouge par le PLS 6, disponible en versions rouge et verte.