Fluke - PLS 6R RBP KIT niveau laser à 5 points rouge auto-nivelant - PLS 6R RBP KIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de la route de signalisation - 30 m
classe de laser - classe 2
route de signalisation visible - Oui
route de signalisation rotative - Non
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969974486
Réf. Sonepar
00131997448
Réf. Fournisseur
PLS 6R RBP KIT
Marque
Fluke
longueur de la route de signalisation:
30 m
classe de laser:
classe 2
route de signalisation visible:
Oui
route de signalisation rotative:
Non
indice de protection (IP):
IP54
longueur d'onde du capteur:
635 nm
précision:
0.3 mm/m
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
avec télécommande:
Non
format de pile:
lithium-ion
couleur du boîtier/corps:
autre
largeur:
64 mm
hauteur:
104 mm
longueur:
116 mm
poids:
0.6 kg
Les Atouts de l'article:
Les nouveaux niveaux laser PLS 6 et PLS 180 rouge et vert offrent la durabilité et la précision que vous attendez de PLS, une entreprise Fluke. Nous avons remplacé le PLS 4 rouge par le PLS 6, disponible en versions rouge et verte.


